Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE без батерия

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лек и компактен акумулаторен ударен винтоверт със захват ¼ инча (E 6.3), разработен от Вюрт, за да отговори на нуждите на професионалистите.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701415000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Три нива на скорост/въртящ момент, както и три други режима, които могат да бъдат настроени за правилната задача за завинтване, позволяват оптимално регулиране за широк спектър от приложения
  • Оптимално осветяване на работната зона благодарение на тройния светодиод на главата на редуктора
  • Безчетковият мотор със защита от претоварване е лесен за поддръжка, дълготраен и мощен
  • Без усилие и лесна за използване работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана дръжка
  • Няма ефект на откат или въртящ момент върху китката
  • Вграденият държач за бърза смяна за ¼ инча E 6.3 бит позволява бърза смяна на битове без инструменти

Пълна окомплектовка

  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо  
  • Арт. номер: 5801 842 415 - Подложка за куфар
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство

 

Вижте и други наши модели от категория >> Акумулаторен винтоверт <<

  • Три нива на скорост/въртящ момент, както и три други режима, които могат да бъдат настроени за правилната задача за завинтване, позволяват оптимално регулиране за широк спектър от приложения
  • Оптимално осветяване на работната зона благодарение на тройния светодиод на главата на редуктора
  • Безчетковият мотор със защита от претоварване е лесен за поддръжка, дълготраен и мощен
  • Без усилие и лесна за използване работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана дръжка
  • Няма ефект на откат или въртящ момент върху китката
  • Вграденият държач за бърза смяна за ¼ инча E 6.3 бит позволява бърза смяна на битове без инструменти

Пълна окомплектовка

  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо  
  • Арт. номер: 5801 842 415 - Подложка за куфар
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство

 

Вижте и други наши модели от категория >> Акумулаторен винтоверт <<

Продуктови спецификации
ОписаниеASS 18-1/4 inch COMPACT
Мин. - макс. обороти0-3000 rpm
Мин. - макс. удари0-4000 rpm
Максимална мощност295 Nm
Захват на инструментаВътрешен шестостен 1/4
Дължина150 mm
Широчина65 mm
Височина250 mm
Тегло с батерия1.7 kg