Продуктови спецификации
Спецификации:
ОписаниеASS 18-1/4 inch COMPACT
Мин. - макс. обороти0-3000 rpm
Мин. - макс. удари0-4000 rpm
Максимална мощност295 Nm
Захват на инструментаВътрешен шестостен 1/4
Дължина150 mm
Широчина65 mm
Височина250 mm
Тегло с батерия1.7 kg