Акумулаторен гайковерт ASS 18 HT Power 2x5.0 Ah CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително мощен акумулаторен ударен гайковерт подходящ за болтове с размер до М22.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717531012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ефективен и надежден безчетков мотор

• Максимален въртящ

момент 1000 Nm за тежки натоварвания

• Вградена LED светлина

• Ергономична дръжка

• Регулируеми обороти

Ефективен и надежден безчетков мотор

• Максимален въртящ

момент 1000 Nm за тежки натоварвания

• Вградена LED светлина

• Ергономична дръжка

• Регулируеми обороти

Продуктови спецификации
Напрежение18 V/DC
Капацитет на батерията5,0 Ah
Обороти на празен ход0 – 700/ 1300/ 1900 об/мин
Честота на удара0 – 1000/ 2000/ 2900 уд./мин
Максимален въртящ момент1000 Nm
Захват на инструмента½“ външен квадрат
Тегло с батерия3,3 кг
Подходящ за болтовеМ10 – М22