| Спецификации | : |
|---|---|
| Напрежение | 18 V/DC |
| Капацитет на батерията | 5,0 Ah |
| Обороти на празен ход | 0 – 700/ 1300/ 1900 об/мин |
| Честота на удара | 0 – 1000/ 2000/ 2900 уд./мин |
| Максимален въртящ момент | 1000 Nm |
| Захват на инструмента | ½“ външен квадрат |
| Тегло с батерия | 3,3 кг |
| Подходящ за болтове | М10 – М22 |