Шайба-DIN9021-A4-140HV-D4,3

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба-DIN9021-A4-140HV-D4,3
Допълнителна информация
Арт. номер: 0412924
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:М4
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър12  mm
Дебелина1 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:М4
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър12  mm
Дебелина1 mm