Шайба фрезенк A1-ø4,3 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба фрезенк A1-ø4,3 мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 045754 200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър14 mm
Външен диаметър 210 mm
Височина2.8 mm
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър14 mm
Външен диаметър 210 mm
Височина2.8 mm