Чистачка за бусове Heavy duty 1000mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чистачка за бусове Heavy duty 1000mm

Допълнителна информация
Арт. номер: 0848282000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дължина1000 мм
РамоКука 16х6 мм
Адаптер на рамото-
ПриложениеБус
Продуктови спецификации
Дължина1000 мм
РамоКука 16х6 мм
Адаптер на рамото-
ПриложениеБус