Федерщекер единично огънат ж.поц 6X105

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04736 1 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина на материала6 мм
Дължина105 мм
Диаметър на отвора30 мм
Диапазон на затягане мин./макс.34-45 мм
Продуктови спецификации
Дебелина на материала6 мм
Дължина105 мм
Диаметър на отвора30 мм
Диапазон на затягане мин./макс.34-45 мм