Федерщекер единично огънат ж.поц 5X85

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04735 1 25
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина на материала5 мм
Дължина85 мм
Диаметър на отвора26 мм
Диапазон на затягане мин./макс.22-34 мм
Продуктови спецификации
Дебелина на материала5 мм
Дължина85 мм
Диаметър на отвора26 мм
Диапазон на затягане мин./макс.22-34 мм