Федерщекер единично огънат б.поц 3X56

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04733 1 25
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина на материала3 мм
Дължина56 мм
Диаметър на отвора13 мм
Диапазон на затягане мин./макс.11-14 мм
Продуктови спецификации
Дебелина на материала3 мм
Дължина56 мм
Диаметър на отвора13 мм
Диапазон на затягане мин./макс.11-14 мм