Упл.пръстен DIN7603 Cu A 10x16x1.5

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Уплътнителен пръстен, меден, инчов, форма A H 2 мм.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046010 162
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Медният пръстен може да се използва навсякъде (с изключение на наличието на някои силни киселини) поради своята устойчивост на корозия. Чрез специално предварително нагряване структурата на металния пръстен се омекотява допълнително, така че, под налягане, той може да се внедри във всички неравни участъци на частите, които ще бъдат завинтени заедно.

Медният пръстен може да се използва навсякъде (с изключение на наличието на някои силни киселини) поради своята устойчивост на корозия. Чрез специално предварително нагряване структурата на металния пръстен се омекотява допълнително, така че, под налягане, той може да се внедри във всички неравни участъци на частите, които ще бъдат завинтени заедно.

Продуктови спецификации
Външен диаметър15.9 мм
Вътрешен диаметър10.2 мм
Номинален размер10 x 16 мм
Подходящ за външна резба10 x 1 мм