Упл.пръстен DIN7603 Alu A12x16

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046312 16
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален размер12 х 16 мм
Вътрешен диаметър12.2 мм
Външен диаметър15.9 мм
Дебелина1.5 мм
Продуктови спецификации
Номинален размер12 х 16 мм
Вътрешен диаметър12.2 мм
Външен диаметър15.9 мм
Дебелина1.5 мм