Упл.пръстен DIN7603 Alu A 18x24

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046318 24
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален размер18 х 24 мм
Вътрешен диаметър18.2 мм
Външен диаметър24.0 мм
Дебелина1.5 мм
Продуктови спецификации
Номинален размер18 х 24 мм
Вътрешен диаметър18.2 мм
Външен диаметър24.0 мм
Дебелина1.5 мм