Упл.пръстен DIN7603 Alu A 16x22

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046316 22
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален размер16 х 22 мм
Вътрешен диаметър16.2 мм
Външен диаметър21.9 мм
Дебелина1.5 мм
Продуктови спецификации
Номинален размер16 х 22 мм
Вътрешен диаметър16.2 мм
Външен диаметър21.9 мм
Дебелина1.5 мм