Универсален дюбел ZEBRA-SHARK, ø10х62mm, с яка

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсален дюбел за закрепване в почти всички видове основи (леки натоварвания)

Допълнителна информация
Арт. номер: 090601062
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Напълно устойчив на гниене, атмосферни влияния и стареене
Термично устойчив от -40°C до +100°C
Цвят: бял/червен
Предварително оформената резба означава нисък въртящ момент при винт WÜPOFAST
Надлъжните заключващи ръбове предотвратяват превъртане
Може да се използва един диаметър на винта, независимо от приложението
Разширяващите се сегменти се оформят във възел или разтварят за заключване в кухи тухли/кухини в стени
Предварително оформена резба
Тристранно разтваряне за закрепване чрез оформяне на възел или блокиране чрез триене
Ръбовете действат превъртане в твърда или куха основа
За монтиране препоръчваме винта ASSY-D

Приложение:

Може да се използва с максималния диаметър на винта в твърда и куха тухла, за да се осигури максимална носимоспособност
В гипсокартонени плоскости, дъски, дървени плоскости и др.
За използване с винтове, куки, ринг-болтове, винтове WÜPOFAST, винтове ECOFAST, винтове за дърво (например ASSY-D)

Описание:

Напълно устойчив на гниене, атмосферни влияния и стареене
Термично устойчив от -40°C до +100°C
Цвят: бял/червен
Предварително оформената резба означава нисък въртящ момент при винт WÜPOFAST
Надлъжните заключващи ръбове предотвратяват превъртане
Може да се използва един диаметър на винта, независимо от приложението
Разширяващите се сегменти се оформят във възел или разтварят за заключване в кухи тухли/кухини в стени
Предварително оформена резба
Тристранно разтваряне за закрепване чрез оформяне на възел или блокиране чрез триене
Ръбовете действат превъртане в твърда или куха основа
За монтиране препоръчваме винта ASSY-D

Приложение:

Може да се използва с максималния диаметър на винта в твърда и куха тухла, за да се осигури максимална носимоспособност
В гипсокартонени плоскости, дъски, дървени плоскости и др.
За използване с винтове, куки, ринг-болтове, винтове WÜPOFAST, винтове ECOFAST, винтове за дърво (например ASSY-D)

Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела10 мм
Дължина на дюбела62 мм
Макс. диаметър на винт7 мм
Диаметър на пробития отвор10мм