Тениска мъжка CRAFT атол

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Класическа мъжка тениска CRAFT в цвят атол, от 100% памук, за ежедневна работа и свободно време, с тръбна кройка, еластично деколте и силиконова обработка.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мъжката тениска CRAFT в цвят атол е изработена от 100% памук. Моделът е с тръбна кройка, тясно деколте от плетка 1:1 с 5% еластан и фиксираща лента от рамо до рамо. Силиконовата обработка допълва конструкцията на модела. Подходяща е за ежедневна употреба, работа и свободно време през всички сезони. Моделът е включен в декларацията за съответствие по EN ISO 13688:2013/A1:2021 – общи изисквания за защитно облекло.

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Мъжката тениска CRAFT в цвят атол е изработена от 100% памук. Моделът е с тръбна кройка, тясно деколте от плетка 1:1 с 5% еластан и фиксираща лента от рамо до рамо. Силиконовата обработка допълва конструкцията на модела. Подходяща е за ежедневна употреба, работа и свободно време през всички сезони. Моделът е включен в декларацията за съответствие по EN ISO 13688:2013/A1:2021 – общи изисквания за защитно облекло.

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктТениска
Основен цвятСин
Основен материалПамук
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостНе
БрандWürth
Състав100% памук
ПодплатаБез подплата
Плътност160 g/m²
КачулкаНе
Воден стълб-
Ветроустойчивостне
Дишаща материяДа
Светлоотразителни елементиНе
Други спецификацииСиликонова обработка