Тел Инд. SG2 МИГ-МАГ заваряване ø0.8 мм-15кг

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Помедена плътна тел за миг - маг заваряване SG2

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 19820801
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Помеднена плътна тел за МИГ-МАГ заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани. Подходяща за метални конструкции, съдове под налягане и корабостроителни стомани.

Помеднена плътна тел за МИГ-МАГ заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани. Подходяща за метални конструкции, съдове под налягане и корабостроителни стомани.

Продуктови спецификации
Диаметър0,8 мм
Диаметър на ролката-
Заваръчен ток50 – 180 A
Тегло на опаковката15 кг
КласификацияEN ISO 14341-A: G 42 3 C G3Si1 / G 42 3 M G3Si1 AWS A5.18: ER70S-6