Суитшърт полар JOB+ зелен

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ултра мек полар JOB+ от рециклиран полиестер с високо ниво на комфорт и издръжливост – подходящ както за работа, така и за свободното време.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Суитшъртът полар JOB+ е създаден за професионалисти, които търсят удобство, топлина и устойчивост в ежедневната си работа. Благодарение на рециклираните материали и високото качество на изработка, той съчетава функционалност и отговорност към околната среда.

  • Ултра мек полар за максимален комфорт
  • Изработен от рециклирани материяли
  • YKK цип по цялата дължина
  • Два странични джоба с цип
  • Подходящ за работа и свободно време

Ползи

  • Осигурява отлична топлоизолация при работа в студена среда
  • Висок комфорт при продължително носене
  • Устойчив и издръжлив материал за ежедневна употреба
  • Екологично решение благодарение на рециклираните материали
  • Надеждни компоненти (YKK цип) за дълъг живот

Употреба

  • Строителни и монтажни дейности
  • Логистика и складови операции
  • Автосервизи и индустриални приложения
  • Ежедневна работна и свободна употреба 

Предупреждения и поддръжка

  • Пране при 40°C
  • Да не се избелва
  • Да не се суши в сушилня
  • Да не се почиства химически
  • Гладене при ниска температура (до 110°C)

Суитшъртът полар JOB+ е създаден за професионалисти, които търсят удобство, топлина и устойчивост в ежедневната си работа. Благодарение на рециклираните материали и високото качество на изработка, той съчетава функционалност и отговорност към околната среда.

  • Ултра мек полар за максимален комфорт
  • Изработен от рециклирани материяли
  • YKK цип по цялата дължина
  • Два странични джоба с цип
  • Подходящ за работа и свободно време

Ползи

  • Осигурява отлична топлоизолация при работа в студена среда
  • Висок комфорт при продължително носене
  • Устойчив и издръжлив материал за ежедневна употреба
  • Екологично решение благодарение на рециклираните материали
  • Надеждни компоненти (YKK цип) за дълъг живот

Употреба

  • Строителни и монтажни дейности
  • Логистика и складови операции
  • Автосервизи и индустриални приложения
  • Ежедневна работна и свободна употреба 

Предупреждения и поддръжка

  • Пране при 40°C
  • Да не се избелва
  • Да не се суши в сушилня
  • Да не се почиства химически
  • Гладене при ниска температура (до 110°C)
Продуктови спецификации
Материал100% полиестер (рециклиран)
Плътност280 г/м²
ЦвятЗелен
СертификатиOEKO-TEX®, GRS
ЗакопчаванеЦип (YKK)
СтандартEN 13688
БрандMODIF