Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ръчни инструменти - Строителство

    Popular products from category Ръчни инструменти - Строителство

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    Шпакла 38мм Workshopr

    W57153193

    Шпакла 38мм Workshopr

    Шпакла 400 мм COX

    COX885440

    Размери: 0,22 x 0,4 x 0,02 м
    Тегло: 0,367 кг
    Тип опаковка: Неопаковано, с етикет

    Шпакла 60 мм Workshopr

    W57153194

    Шпакла 60 мм Workshopr

    Шпакла 600 мм COX

    COX885460

    Неръждаема, с алуминиев гръб и ергономична двукомпонентна дръжка от специална пластмаса, нитована, фино полирана, гъвкаво острие.

    Шпакла 80 мм Workshopr

    W57153195

    Шпакла 80 мм Workshopr

    Шпакла за силикон COX

    COXT781621

    Размери: 0,23 x 0,065 x 0,065 м
    Тегло: 0,042 кг
    Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

    Шпакла мултифункционална 75mm Wurth

    0714663355

    Шпакла мултифункционална 75mm Wurth   

    Шпакла мултифункционална Workshopr

    W57153198

    Шпакла мултифункционална Workshopr

    Шпакла неръждаем 40mm CP

    CP880240

    Малярска шпатула, 40 мм, неръждаема стомана, двукомпонентна дръжка.

    Шпакла неръждаем 80mm CP

    CP880280

    Размери: 0,235 x 0,08 x 0,024 м

    Тегло: 0,091 кг

    Тип опаковка: Неопаковано, с етикет

    Шпакла с дървена дръжка

    Шпакла с дървена дръжка 

    Шпакла с дървена дръжка

    Шпакла с дървена  дръжка

    Щанга - 1500mm COX

    COX665500

    Според DIN 14853, кръгли, с квадратен връх и извито острие

    Щанга - тип кози крак H профил 600mm COX

    COX664660

    Размери: 0,04 x 0,625 x 0,13 м
    Тегло: 1,892 кг
    Тип опаковка: Неопаковано, със стикер

    Щанга 455мм Workshopr

    575073918

    Щанга тип „кози крак“  Workshopr

    Щанга H профил Workshopr

    Щанга тип „кози крак“  Workshopr