Спринклерна скоба, крушов.FM/UL, 1 ¼'' (32mm)M10

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: поцинкована

EN стандарт: 1661, 10327

Материал: стомана

Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и ниско съдържание на вредни вещества

Допълнителна информация
Арт. номер: 1543517040
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Област на приложение

За стационарна пожарозащита в неподвижни водни пожарогасителни инсталации – предимно при изграждане на спринклерни системи

Водоспрейни пожарогасителни инсталации

CO₂ и халонови пожарогасителни инсталации

Пено- и прахови пожарогасителни инсталации

Област на приложение

За стационарна пожарозащита в неподвижни водни пожарогасителни инсталации – предимно при изграждане на спринклерни системи

Водоспрейни пожарогасителни инсталации

CO₂ и халонови пожарогасителни инсталации

Пено- и прахови пожарогасителни инсталации

Продуктови спецификации
РазмерM10
Диаметър на отвора1¼''(32 mm)