Скоба за тръби TIPP-Smartlock, ¼'' (11-14), M8

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Стандартна шарнирна скоба за отваряне с ексклузивно бързо заключване за сигурен и бърз монтаж

Температурна устойчивост (мин./макс.): –40 до +120 °C

Материал: стомана

Повърхност: поцинкована

Материал на гумения профил: EPDM

Без силикон: да

Без халогени: да

Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и ниско съдържание на вредни вещества

Допълнителна информация
Арт. номер: 0543058014
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Стандартна шарнирна скоба за отваряне с ексклузивно бързо заключване за сигурен и бърз монтаж

  • Непрекъснати диапазони на стягане: 11–115 mm
  • Клипс от пружинна стомана, защитен срещу усукване
  • Главата на винта може да се потапя в лентата на скобата благодарение на изрязване
  • Повишена устойчивост чрез оребряване (релефно формоване) в лентата на скобата
  • Допълнителна защита на стягащия винт чрез издатина, подобна на нопка
  • Стягащ винт M5, подходящ за прав и кръстат отвертка

Забележка:

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® щадят ресурсите и са с ниско съдържание на вредни вещества.

Стандартът оценява безопасността, възможността за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в материалите на крайния продукт.

Особен акцент се поставя върху опазването на ресурсите, напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Сертификатът Cradle to Cradle повишава стойността на сградата и разширява приложимостта ѝ за получаване на сертификати по LEED, BREEAM и DGNB.

Стандартна шарнирна скоба за отваряне с ексклузивно бързо заключване за сигурен и бърз монтаж

  • Непрекъснати диапазони на стягане: 11–115 mm
  • Клипс от пружинна стомана, защитен срещу усукване
  • Главата на винта може да се потапя в лентата на скобата благодарение на изрязване
  • Повишена устойчивост чрез оребряване (релефно формоване) в лентата на скобата
  • Допълнителна защита на стягащия винт чрез издатина, подобна на нопка
  • Стягащ винт M5, подходящ за прав и кръстат отвертка

Забележка:

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® щадят ресурсите и са с ниско съдържание на вредни вещества.

Стандартът оценява безопасността, възможността за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в материалите на крайния продукт.

Особен акцент се поставя върху опазването на ресурсите, напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Сертификатът Cradle to Cradle повишава стойността на сградата и разширява приложимостта ѝ за получаване на сертификати по LEED, BREEAM и DGNB.

Продуктови спецификации
РазмерM8
Диаметър на отвора¼''(11-14)