Скоба за тръби TIPP-MASSIV (193 - 203mm), M16

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двойна тръбна скоба с 2 затягащи винта за по-добро напасване към размерите на тръбата

  • Присъединителна резба: M16
  • Материал: стоманена ламарина
  • Температурна устойчивост (мин./макс.): –30 до +100 °C
  • Материал на шумоизолацията: EPDM – етилен-пропилен-диен-терполимер-каучук
  • UV-устойчивост: да
  • Без халогени: да
  • Устойчивост срещу: озон, стареене, разредени киселини и основи, алкохолни разтвори
  • Без хлор: да
  • Без силикон: да
  • Повърхност: поцинкована
  • Вид резба: метрична резба
  • Клас на горимост: B2 – нормално запалима
  • Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и вредни вещества
Допълнителна информация
Арт. номер: 0543215193
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Двойна тръбна скоба с 2 затягащи винта за по-добро адаптиране към размерите на тръбата

По-добро напасване към размерите на тръбата благодарение на двата затягащи винта

Бързо и лесно поставяне на тръбата благодарение на възможността скобата да се отвори широко, особено при монтаж над глава

Без приплъзване благодарение на предварително монтираната гумена вложка

Гумена вложка, устойчива на озон съгласно DIN 53509-1 / ISO 1431/1 и на стареене съгласно DIN 53508

Забележка:

Гумената вложка не е устойчива на масла, мазнини и горива

Cradle to Cradle Certified®

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified щадят ресурсите и са с ниско съдържание на вредни вещества

Стандартът оценява безопасността, възможностите за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в материалите на крайния продукт

Специален акцент се поставя върху опазването на ресурсите, напр. чрез използването на рециклирани материали в производствения процес

Сертификатът Cradle to Cradle допринася за по-висока стойност на сградата и разширява приложимостта ѝ за получаване на сертификати по LEED, BREEAM и DGNB

Двойна тръбна скоба с 2 затягащи винта за по-добро адаптиране към размерите на тръбата

По-добро напасване към размерите на тръбата благодарение на двата затягащи винта

Бързо и лесно поставяне на тръбата благодарение на възможността скобата да се отвори широко, особено при монтаж над глава

Без приплъзване благодарение на предварително монтираната гумена вложка

Гумена вложка, устойчива на озон съгласно DIN 53509-1 / ISO 1431/1 и на стареене съгласно DIN 53508

Забележка:

Гумената вложка не е устойчива на масла, мазнини и горива

Cradle to Cradle Certified®

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified щадят ресурсите и са с ниско съдържание на вредни вещества

Стандартът оценява безопасността, възможностите за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в материалите на крайния продукт

Специален акцент се поставя върху опазването на ресурсите, напр. чрез използването на рециклирани материали в производствения процес

Сертификатът Cradle to Cradle допринася за по-висока стойност на сградата и разширява приложимостта ѝ за получаване на сертификати по LEED, BREEAM и DGNB

Продуктови спецификации
РазмерM16
Диаметър на отвора193-203 mm