Скоба за тръби 2GS, (100-105mm), M8_M10

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

С ексклузивен бързозаключващ механизъм за сигурен и бърз монтаж

  • Пожароустойчивост изпитана: Да
  • Присъединителна резба: M8 × M10
  • Материал: стомана
  • Температурна устойчивост (мин./макс.): –40 до +120 °C
  • Материал на шумоизолацията: EPDM – етилен-пропилен-диен-терполимерен каучук
  • Без халогени: Да
  • Без силикон: Да
  • Повърхност: поцинкована
  • Устойчивост: щадене на ресурси, ниско съдържание на вредни вещества / емисии
Допълнителна информация
Арт. номер: 0543204105
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • По-добро адаптиране към размерите на тръбите благодарение на 2 заключващи винта
  • Бързо и лесно поставяне на тръбата благодарение на възможността скобата да се отваря широко, особено при монтаж над глава
  • Защита срещу загуба на винтовете чрез двустранни заключващи прорези
  • Опъващи винтове с шестостенна глава (SW 10) и допълнителен вътрешен профил за задвижване
  • За обхват 26–28 mm: винт M6 × 25 mm; за всички останали размери: винт M6 × 30 mm
  • Специален профилен уплътнител осигурява лесно плъзгане на тръбите при предварителен монтаж
  • Поведение при пожар: клас B2 – некапещ при горене
  • Комбинирана гайка M8/M10 SW 13, със заварени 4 точки
  • Допринася за шумоизолация съгласно DIN 4109

Забележка

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® са щадящи ресурсите и с ниско съдържание на вредни вещества. Стандартът оценява безопасността, възможността за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в крайния продукт, като специален акцент се поставя върху опазването на ресурсите – напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Предимства от сертификацията Cradle to Cradle®

  • Повишава стойността на сградата благодарение на материали, проверени за вредни вещества
  • Разширява приложимостта при сертифициране на сгради по LEED®, BREEAM® и DGNB
  • По-добро адаптиране към размерите на тръбите благодарение на 2 заключващи винта
  • Бързо и лесно поставяне на тръбата благодарение на възможността скобата да се отваря широко, особено при монтаж над глава
  • Защита срещу загуба на винтовете чрез двустранни заключващи прорези
  • Опъващи винтове с шестостенна глава (SW 10) и допълнителен вътрешен профил за задвижване
  • За обхват 26–28 mm: винт M6 × 25 mm; за всички останали размери: винт M6 × 30 mm
  • Специален профилен уплътнител осигурява лесно плъзгане на тръбите при предварителен монтаж
  • Поведение при пожар: клас B2 – некапещ при горене
  • Комбинирана гайка M8/M10 SW 13, със заварени 4 точки
  • Допринася за шумоизолация съгласно DIN 4109

Забележка

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® са щадящи ресурсите и с ниско съдържание на вредни вещества. Стандартът оценява безопасността, възможността за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в крайния продукт, като специален акцент се поставя върху опазването на ресурсите – напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Предимства от сертификацията Cradle to Cradle®

  • Повишава стойността на сградата благодарение на материали, проверени за вредни вещества
  • Разширява приложимостта при сертифициране на сгради по LEED®, BREEAM® и DGNB
Продуктови спецификации
РазмерM8/M10
Диаметър на отвора(100-105 mm)