Свредло SMART STEP DIN338-HSCO, ф3,5 мм

6,82 лв. с ДДС
3,49 € с ДДС
6,82 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсална свредла SMART STEP с патентована геометрия на върха

Свредлото SMART STEP с универсално приложение и патентована (в процес на регистрация) стъпаловидна геометрия на върха, с изключително неравномерна стъпка (от Ø 2,5 мм), осигурява още по-бързо, по-комфортно пробиване с несравнима прецизност и дълъг експлоатационен живот.

Подходящо за тип машина:

  • Електрическа бормашина

  • Акумулаторни винтоверти

  • Колонна (стойкова) бормашина

Обработваеми материали:

  • Стомана

  • Чугун

  • Неръждаема стомана

  • Титан

  • Цветни метали

  • Дърво

  • Твърда дървесина

Качество:

  • ZEBRA – Премиум клас

Стандарт / дълбочина на пробиване:

  • DIN 338 / 5xD

Повърхност:

  • Оксидно покритие

Режещ материал:

  • HSCo (висококачествена бързорежеща стомана с кобалт)

Допълнителна информация
Арт. номер: 0626910350
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Изключително неравномерна стъпка (EU+)

  • До 50 % по-дълъг експлоатационен живот
  • Значително по-комфортно пробиване с по-малко вибрации, по-ниско усилие и прецизно водене на инструмента (до 60 % по-нисък въртящ момент)
  • До 20 % по-нисък разход на енергия
  • До 15 % по-бърз прогрес при пробиване

Прецизни, кръгли отвори в почти всички материали – без разкъсване или нацепване

Изключително комфортно пробиване

  • Прецизно центриране без отклонение 
  • Лесно пробиване или разширяване на съществуващ отвор
  • Възможност за пробиване под ъгъл
  • Без трептене или заяждане, дори в тънкостенни материали 
  • Изход на отвора без заусенъци

Значително по-бързо пробиване с по-малко усилие в сравнение с обикновените спирални свредла от HSCo (кобалтова HSS стомана)

Първото спирално свредло, което позволява прецизно ръчно пробиване до Ø 20 мм без предварително пробиване

  • Опашка с намален диаметър до Ø 12.7 мм при свредла над Ø 13.0 мм – за съвместимост с всички стандартни 3-челюстни патронници

Идеално за разпробиване на нитове и резбови щифтове

Идеално за пробиване в кръгли материали или тръби, когато се изискват висока степен на центриране, прецизност и дълъг експлоатационен живот – например при изработка на парапети.

Опашка с три равни страни (от Ø 4 мм):

  • Без приплъзване в патронника: по-бърза и по-комфортна работ
  • Оптимално предаване на мощността
  • Защита на патронника от повреда
  • Минимално усилие при затягане и разхлабване

Предлага се изключително от WÜRTH

Опаковка от 100 % PCR (рециклирана пластмаса от битови отпадъци) и 100 % рециклируема

 

Изключително неравномерна стъпка (EU+)

  • До 50 % по-дълъг експлоатационен живот
  • Значително по-комфортно пробиване с по-малко вибрации, по-ниско усилие и прецизно водене на инструмента (до 60 % по-нисък въртящ момент)
  • До 20 % по-нисък разход на енергия
  • До 15 % по-бърз прогрес при пробиване

Прецизни, кръгли отвори в почти всички материали – без разкъсване или нацепване

Изключително комфортно пробиване

  • Прецизно центриране без отклонение 
  • Лесно пробиване или разширяване на съществуващ отвор
  • Възможност за пробиване под ъгъл
  • Без трептене или заяждане, дори в тънкостенни материали 
  • Изход на отвора без заусенъци

Значително по-бързо пробиване с по-малко усилие в сравнение с обикновените спирални свредла от HSCo (кобалтова HSS стомана)

Първото спирално свредло, което позволява прецизно ръчно пробиване до Ø 20 мм без предварително пробиване

  • Опашка с намален диаметър до Ø 12.7 мм при свредла над Ø 13.0 мм – за съвместимост с всички стандартни 3-челюстни патронници

Идеално за разпробиване на нитове и резбови щифтове

Идеално за пробиване в кръгли материали или тръби, когато се изискват висока степен на центриране, прецизност и дълъг експлоатационен живот – например при изработка на парапети.

Опашка с три равни страни (от Ø 4 мм):

  • Без приплъзване в патронника: по-бърза и по-комфортна работ
  • Оптимално предаване на мощността
  • Защита на патронника от повреда
  • Минимално усилие при затягане и разхлабване

Предлага се изключително от WÜRTH

Опаковка от 100 % PCR (рециклирана пластмаса от битови отпадъци) и 100 % рециклируема

 

Продуктови спецификации
Диаметър3.5мм
Дължина70мм
Дължина на канала за стружки39мм
Дължина на върха на свредлото2.2мм