Свредло MULTI MFD-S ф 10х120х80 мм цил. опашка

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0641201012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър10mm
Дължина120mm
Работна дължина80mm
Продуктови спецификации
Диаметър10mm
Дължина120mm
Работна дължина80mm