Свредло за бетон, SDS-Plus, DUO-SV,ø6x460-400мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648556046
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.0 mm
Дължина460 mm
Работна дължина400 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.0 mm
Дължина460 mm
Работна дължина400 mm