Свредло за бетон SDS-plus ф 14x265-210 мм QUADRO P

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Перфектното решение за армировка и твърди материали, с иновативна и симетрична геометрия на главата с четири режещи ръба и нова многозонова транспортна спирала с оптимизиран диаметър.

  • Скорост на пробиване (точкова система): 3 от 4 точки

  • Плавност на работа (точкова система): 4 от 4 точки

  • Точност (точкова система): 4 от 4 точки

  • Устойчивост при работа с армировка (точкова система): 4 от 4 точки

  • Експлоатационен живот (точкова система): 4 от 4 точки

  • Брой режещи ръбове: 4 бр.

  • Устройство за закрепване на инструмента: Подходящо за SDS-plus

Допълнителна информация
Арт. номер: 0648071426
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

 

Значително удължен експлоатационен живот при работа с армировка и бетон.

  •  Благодарение на иновативната и симетрична геометрия на главата с четири режещи ръба, твърдосплавната глава (диаметър 5–20 мм), както и едноелементната твърдосплавна вложка и дизайнът Peak (диаметър 22–32 мм). 

 

  • Укрепващите ръбове на режещите остриета предотвратяват заклинване или отклоняване на свредлото при среща с армировка, например.

 

 Осезаемо по-бързо пробиване

 

Подобрената геометрия на върха с усилени ръбове, допълнителни прахови канали и извити режещи ръбове (диаметър 5–20 мм) осигурява бърз напредък при пробиване и отвежда стружките към транспортната спирала.

 

 

Нова многозонова транспортна спирала с оптимизиран диаметър за осезаемо повишена устойчивост на счупване, подобрена скорост на пробиване и оптимално отвеждане на пробивните стружки.

 

  • Редуващи се широки и тесни спирални канали в дизайни Speed и Heavy Duty, с оптимизирана здравина на спиралното ядро, както и широки канали и по-дебело ядро в зоната на главата при диаметри 5–20 мм.

 

  • Спирала с усилено ядро, намалено тегло и значително увеличен обем на спиралата за диаметри 22–32 мм.

Прецизно центрирано пробиване

Специалният самостоятелно центриращ се връх с хомогенни и плавни преходи позволява прецизно пробиване на обозначената точка.

Изпъкнал край на опашката и преходна зона
Сферичният край на опашката и преходната зона (плавен преход от спиралата към опашката при диаметри от 18 mm) осигуряват по-прецизно и съответно по-ефективно предаване на ударната енергия към върха на свредлото, което води до по-бърз напредък при пробиване.

 

Индикатори за износване на главата на свредлото

Индикатори за оценка на размерната точност на отворите за анкери.

 

 

 

 

Значително удължен експлоатационен живот при работа с армировка и бетон.

  •  Благодарение на иновативната и симетрична геометрия на главата с четири режещи ръба, твърдосплавната глава (диаметър 5–20 мм), както и едноелементната твърдосплавна вложка и дизайнът Peak (диаметър 22–32 мм). 

 

  • Укрепващите ръбове на режещите остриета предотвратяват заклинване или отклоняване на свредлото при среща с армировка, например.

 

 Осезаемо по-бързо пробиване

 

Подобрената геометрия на върха с усилени ръбове, допълнителни прахови канали и извити режещи ръбове (диаметър 5–20 мм) осигурява бърз напредък при пробиване и отвежда стружките към транспортната спирала.

 

 

Нова многозонова транспортна спирала с оптимизиран диаметър за осезаемо повишена устойчивост на счупване, подобрена скорост на пробиване и оптимално отвеждане на пробивните стружки.

 

  • Редуващи се широки и тесни спирални канали в дизайни Speed и Heavy Duty, с оптимизирана здравина на спиралното ядро, както и широки канали и по-дебело ядро в зоната на главата при диаметри 5–20 мм.

 

  • Спирала с усилено ядро, намалено тегло и значително увеличен обем на спиралата за диаметри 22–32 мм.

Прецизно центрирано пробиване

Специалният самостоятелно центриращ се връх с хомогенни и плавни преходи позволява прецизно пробиване на обозначената точка.

Изпъкнал край на опашката и преходна зона
Сферичният край на опашката и преходната зона (плавен преход от спиралата към опашката при диаметри от 18 mm) осигуряват по-прецизно и съответно по-ефективно предаване на ударната енергия към върха на свредлото, което води до по-бърз напредък при пробиване.

 

Индикатори за износване на главата на свредлото

Индикатори за оценка на размерната точност на отворите за анкери.

 

 

 

Продуктови спецификации
Диаметър14 мм
Дължина265 мм
Работна дължина210 мм