Самораздувна лента VKP TRIO600, 75/5-10мм, 9м

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента с двойно предназначение за цялостно уплътняване на фугите на прозорци и врати.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0875447505
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Бързо и лесно уплътняване на прозорци само с една работна стъпка

Понижаване на налягането на парите отвътре навън.

Различните пародифузионни свойства се постигат чрез допълнителна импрегнация на страничните стени от вътрешната страна.

  •  Уплътнен срещу проливен дъжд до 600 Pa
  • Топлоизолация и въздухонепроницаемост в един продукт
  • Топло и звукоизолация
  • Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния

 

Технически характеристики:

 

ЦвятАнтрацит
ОсноваПолиуретанова пяна
Мин./макс. температура на приложение5 до 25 °C
Мин./макс. температурна устойчивост-25 до 60 °C
Клас на строителния материал/ условияB1 - С ниска запалимост / в съответствие с DIN 4102
UV устойчивостПерманентна
Срок на годност от производството/ условия24 месеца при 5°C до 20°C изправена

Бързо и лесно уплътняване на прозорци само с една работна стъпка

Понижаване на налягането на парите отвътре навън.

Различните пародифузионни свойства се постигат чрез допълнителна импрегнация на страничните стени от вътрешната страна.

  •  Уплътнен срещу проливен дъжд до 600 Pa
  • Топлоизолация и въздухонепроницаемост в един продукт
  • Топло и звукоизолация
  • Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния

 

Технически характеристики:

 

ЦвятАнтрацит
ОсноваПолиуретанова пяна
Мин./макс. температура на приложение5 до 25 °C
Мин./макс. температурна устойчивост-25 до 60 °C
Клас на строителния материал/ условияB1 - С ниска запалимост / в съответствие с DIN 4102
UV устойчивостПерманентна
Срок на годност от производството/ условия24 месеца при 5°C до 20°C изправена
Продуктови спецификации
Широчина75 mm
Дебелина5 mm
Мин./макс. ширина на фугата за водонепроницаемост при проливен дъжд5-10 mm
Дължина на ролката9 m