Самопр. винт DIN7504-N-H2-б.поц-ø4,8X16мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-N-H2-б.поц-ø4,8X16мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121148 16 Q
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина16 mm
Дължина на върха4.5 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина16 mm
Дължина на върха4.5 mm
ЗадвижванеH2