Самопр. винт DIN7504-N-H2-б.поц-ø4,2X25мм

9,14 лв. с ДДС
4,67 € с ДДС
9,14 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-N-H2-б.поц-ø4,2X25мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121142 25 Q500
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина25 mm
Дължина на върха3.7 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина25 mm
Дължина на върха3.7 mm
ЗадвижванеH2