Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø5,5X25мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт DIN7504-K SW8-б.поц-ø5,5X25мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121455 25 Q250
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5.5 mm
Дължина25 mm
Дължина на върха7.25 mm
ЗадвижванеSW8
Продуктови спецификации
Диаметър5.5 mm
Дължина25 mm
Дължина на върха7.25 mm
ЗадвижванеSW8