Самопр. винт фрезенк PIAS AW25-A2-ø4,8X25мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт фрезенк PIAS AW25-A2-ø4,8X25мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 020584825 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина25 mm
Дължина на свредлото4.5 mm
ЗадвижванеAW 25
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина25 mm
Дължина на свредлото4.5 mm
ЗадвижванеAW 25