Самопр. винт с перца и фр. AW40-RUS-ø8X80мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт с перца и фр. AW40-RUS-ø8X80мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 021900880 250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър8 mm
Дължина80 mm
ЗадвижванеAW40
Макс дебелина на материала48 mm
Продуктови спецификации
Диаметър8 mm
Дължина80 mm
ЗадвижванеAW40
Макс дебелина на материала48 mm