Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø3,5X25 мм

3,84 лв. с ДДС
1,96 € с ДДС
3,84 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P H2-б.поц-ø3,5X25 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121235 25 Q500
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.5 mm
Дължина25 mm
Капацитет на пробиване2.25 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър3.5 mm
Дължина25 mm
Капацитет на пробиване2.25 mm
ЗадвижванеH2