Самопробивен винт DIN7504-P A2-H2-ø3,9X25 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопробивен винт DIN7504-P A2-H2-ø3,9X25 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 121213925 Q
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.9 mm
Дължина25 mm
Диаметър на главата7.5 mm
Височина на главата2.3 mm
Продуктови спецификации
Диаметър3.9 mm
Дължина25 mm
Диаметър на главата7.5 mm
Височина на главата2.3 mm