Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø4,8X13мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рап.винт с пл.шир.гл.-H2-(ч.поц)-ø4,8X13мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 013404813 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина13 mm
Диаметър на главата12 mm
Височина на главата3.25 mm
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина13 mm
Диаметър на главата12 mm
Височина на главата3.25 mm