Рапид. винт-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,2X4,5

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапид. винт-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,2X4,5
Допълнителна информация
Арт. номер: 011522 45
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.2 mm
Дължина4.5 mm
Височина на главата1.8 mm
ЗадвижванеH1
Продуктови спецификации
Диаметър2.2 mm
Дължина4.5 mm
Височина на главата1.8 mm
ЗадвижванеH1