РАПИДЕН ВИНТ PH2-Б.ПОЦ-Ф4.2Х13MM, 50БР

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

РАПИДЕН ВИНТ PH2-Б.ПОЦ-Ф4.2Х13MM, 50БР

Допълнителна информация
Арт. номер: PR18934201350
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина13 mm
ПокритиеБял цинк
ЗадвижванеPH 2
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина13 mm
ПокритиеБял цинк
ЗадвижванеPH 2