Рапиден винт DIN7981-F-Z2-б.поц-ø4,2X6,5 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-F-Z2-б.поц-ø4,2X6,5 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0115304265 2000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина6.5 mm
Височина на главата3.05 mm
ЗадвижванеZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина6.5 mm
Височина на главата3.05 mm
ЗадвижванеZ2