Рапиден винт DIN7981-C-Z2-б.поц-ø3,9X16 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-Z2-б.поц-ø3,9X16 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0115203916 2000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.9 mm
Дължина16 mm
Височина на главата2.8 mm
ЗадвижванеZ2
Продуктови спецификации
Диаметър3.9 mm
Дължина16 mm
Височина на главата2.8 mm
ЗадвижванеZ2