Рапиден винт DIN7981-C-H2-б.поц-ø4,8X100 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рапиден винт DIN7981-C-H2-б.поц-ø4,8X100 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 011548 100 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.8 mm
Дължина100 mm
Височина на главата3.55 mm
ЗадвижванеH2
Продуктови спецификации
Диаметър4.8 mm
Дължина100 mm
Височина на главата3.55 mm
ЗадвижванеH2