Работен панталон R-ЕVOLUTION сив

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работен панталон R-EVOLUTION от 65% рециклиран полиестер, 33% памук и 2% еластан, с ергономична кройка, просторни джобове, Cordura подсилвания и светлоотразителни детайли.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Работният панталон R-EVOLUTION е изработен от еластична тъкан с 65% рециклиран полиестер, 33% памук и 2% еластан, с плътност 270 g/m². Ергономичната кройка осигурява удобство при движение. Закопчава се с цип и копче тип „джинс“ и има гайки за колан и вътрешна противосмъкваща лента отзад на талията. Просторните джобове осигуряват място за принадлежности, а джобовете за наколенки от Cordura се затварят с велкро. Вложките от 100% полиестер Cordura подсилват коленете и долната част на крачолите. Предвидена е допълнителна материя за регулиране на дължината. Моделът има подсилващи шевове и светлоотразителни детайли. Категория I за минимални рискове.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Работният панталон R-EVOLUTION е изработен от еластична тъкан с 65% рециклиран полиестер, 33% памук и 2% еластан, с плътност 270 g/m². Ергономичната кройка осигурява удобство при движение. Закопчава се с цип и копче тип „джинс“ и има гайки за колан и вътрешна противосмъкваща лента отзад на талията. Просторните джобове осигуряват място за принадлежности, а джобовете за наколенки от Cordura се затварят с велкро. Вложките от 100% полиестер Cordura подсилват коленете и долната част на крачолите. Предвидена е допълнителна материя за регулиране на дължината. Моделът има подсилващи шевове и светлоотразителни детайли. Категория I за минимални рискове.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктПанталон
Основен цвятСив
Основен материалПолиестер
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостНе
БрандДруги
СъставОсновна тъкан: 65% рециклиран полиестер, 33% памук, 2% еластан. Вложки Cordura: 100% полиестер.
ПодплатаБез подплата
Плътност270 g/m²
КачулкаНе
Воден стълб-
Ветроустойчивостне
Дишаща материяНе
Светлоотразителни елементиДа
Други спецификацииЕластична тъкан; ергономична кройка; цип и копче тип „джинс“; гайки за колан; вътрешна противосмъкваща лента отзад на талията;; джобове за наколенки от Cordura с велкро; Cordura подсилвания на коленете и долната част на крачолите; допълнителна материя за регулиране на дължината; подсилващи шевове; категория I за минимални рискове; EN ISO 13688:2013+A1:2021 — общи изисквания за защитно облекло.