| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | Основна тъкан: 65% рециклиран полиестер, 33% памук, 2% еластан. Вложки Cordura: 100% полиестер. |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 270 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Еластична тъкан; ергономична кройка; цип и копче тип „джинс“; гайки за колан; вътрешна противосмъкваща лента отзад на талията;; джобове за наколенки от Cordura с велкро; Cordura подсилвания на коленете и долната част на крачолите; допълнителна материя за регулиране на дължината; подсилващи шевове; категория I за минимални рискове; EN ISO 13688:2013+A1:2021 — общи изисквания за защитно облекло. |