Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø42,5 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пружинна шайба DIN127-B-б.поц-ø42,5 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 044142 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:M43
Вътрешен диаметър42.5 mm
Външен диаметър68.2 mm
Височина на шайба14 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:M43
Вътрешен диаметър42.5 mm
Външен диаметър68.2 mm
Височина на шайба14 mm