Пружина на натиск DIN2095 1,5x15x55

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Натискова пружина съгласно DIN 2095, тел от пружинна стомана, поцинкована стомана

Допълнителна информация
Арт. номер: 050615 553 10
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Werkstoff: Federstahl

Oberfläche: Verzinkt

RoHS-konform: Ja

Normen: DIN 2095

Werkstoff: Federstahl

Oberfläche: Verzinkt

RoHS-konform: Ja

Normen: DIN 2095

Продуктови спецификации
Външен диаметър15 мм
Дебелина на материала1.5 мм
Дължина55 мм
Навивки15 бр.