Пружина на натиск DIN2095 1,0x10x40

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 050610 40 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Външен диаметър10 мм
Дебелина на материала1 мм
Дължина40 мм
Навивки15 бр.
Продуктови спецификации
Външен диаметър10 мм
Дебелина на материала1 мм
Дължина40 мм
Навивки15 бр.