producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
W-530 Level F са изключително устойчиви противосрезни защитни ръкавици, предназначени за работа при високи до много високи изисквания за защита от порязване и механични натоварвания. Текстилната основа от Kevlar®, HPPE, акрил, спандекс и стомана осигурява висока устойчивост, комфорт и надеждна защита при работа с остри детайли.
Здравото покритие от нитрилна пяна осигурява сигурен захват, а допълнителните подсилвания в зоната между палеца и показалеца и по протежение на показалеца удължават експлоатационния живот при интензивна употреба.
requestavailability.successmessage
Подходящи за:
Kevlar®
Вложените Kevlar® влакна подпомагат устойчивостта на ръкавиците при работа с остри и натоварени детайли.
Touchscreen съвместимост
Позволява използване на устройства със сензорен екран по време на работа, без сваляне на ръкавиците.
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.
Tопло и удобно мъжко яке, подходящо за носене през есента и зимата, със 100% полиестерен пълнеж. Характеризира се с модерен дизайн в атрактивни цветови комбинации. Има странични джобове и еластични маншети.
Защитни ръкавици Würth SOFT с полиамидна плетка и микропоресто PU покритие за фин монтаж, прецизни дейности и touchscreen работа.
Тениска с яка Raven Lady,бяла
Материя: 98% пике памук 2% вискоза Тегло 200 g/m²
Обезопасяващи обувки SUMMER S1P SRC по BG EN ISO 20345:2011, със стоманено бомбе, стоманена вложка и горна част от перфорирана велурена кожа.
Работно яке SAFE сиво от 100% памук за професионалисти, с плътен санфоризиран кепър, светлоотразителни вложки, функционален гръден джоб и регулируема талия.