producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
W-160 Level B са универсални и гъвкави противосрезни защитни ръкавици за работа при ниски до средни изисквания за защита от порязване и механични натоварвания. Основата от HPPE, найлон и спандекс осигурява комфорт, гъвкавост и добра чувствителност при работа с детайли.
Полиуретановото покритие подпомага добрия захват и осигурява високо ниво на комфорт благодарение на дишаемата структура и фината плетка.
requestavailability.successmessage
Подходящи за:
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.
Обезопасяващи обувки COOLED LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.
Работни чорапи WÜRTH ALL SEASON в цвят антрацит с бял кант. Съдържат 80% памук и 20% полиамид, с въздушни канали, фиксиращ ластик и ватирана защита на ахилеса.
Тениска KOS в оранжево от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.
Всесезонен работен полугащеризон ULTRAFLEX от 98% памук и 2% еластан, с еластични презрамки, подсилени колене, многофункционални джобове и светлоотразителни елементи.