Противосрезни ръкавици за химична среда W-310 D пакет

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Специализирани противосрезни нитрилни ръкавици Würth W-310 Level D подходящи за работа в среда с повишен риск от контакт с масла, греси, химикали и остри метални детайли. Würth W-310 Level D са здрави защитни ръкавици, които комбинират висока защита от порязване с химическа защита.  Нитрилното покритие осигурява течностоустойчивост и стабилен захват при работа във влажна, мокра и омаслена среда.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Основни предимства

  • Защита от порязване: ръкавиците осигуряват защита ниво D съгласно EN ISO 13997.
  • Химическа защита: подходящи са за работа с повишен риск от контакт с химикали, масла и греси.
  • Сигурен захват: грапавата противоплъзгаща повърхност в зоната на дланта подпомага стабилния контрол при работа във влажна, мокра и омаслена среда.
  • Устойчиво нитрилно покритие: осигурява добра устойчивост на масла, греси и химикали.
  • Здрава текстилна основа: изработена от HDPE, стъклени влакна, полиестер и еластан.
  • Комфорт при работа: плетката 18 gg осигурява добра комбинация между защита, гъвкавост и удобство.

Приложение

Подходящи за:

  • химическа индустрия;
  • обработка на повърхности;
  • машиностроене;
  • работа с остри детайли;
  • работа с масла, греси и химикали;
  • дейности във влажна, мокра и омаслена среда.

Сертифицирани показатели

  • ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
  • EN 374-1:2016+A1:2018
  • EN 374-5:2016
  • EN 407:2020
  • Ниво на защита от порязване: D
  • Категория ЛПС: III

Опаковка 

  • Брой чифтове в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Основни предимства

  • Защита от порязване: ръкавиците осигуряват защита ниво D съгласно EN ISO 13997.
  • Химическа защита: подходящи са за работа с повишен риск от контакт с химикали, масла и греси.
  • Сигурен захват: грапавата противоплъзгаща повърхност в зоната на дланта подпомага стабилния контрол при работа във влажна, мокра и омаслена среда.
  • Устойчиво нитрилно покритие: осигурява добра устойчивост на масла, греси и химикали.
  • Здрава текстилна основа: изработена от HDPE, стъклени влакна, полиестер и еластан.
  • Комфорт при работа: плетката 18 gg осигурява добра комбинация между защита, гъвкавост и удобство.

Приложение

Подходящи за:

  • химическа индустрия;
  • обработка на повърхности;
  • машиностроене;
  • работа с остри детайли;
  • работа с масла, греси и химикали;
  • дейности във влажна, мокра и омаслена среда.

Сертифицирани показатели

  • ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
  • EN 374-1:2016+A1:2018
  • EN 374-5:2016
  • EN 407:2020
  • Ниво на защита от порязване: D
  • Категория ЛПС: III

Опаковка 

  • Брой чифтове в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалПолиестер
Материал на покритиетонитрил
СезонЗа всеки сезон
Рискова категория ЛПСIII
СтандартISO 21420:2020; EN 374-1:2016+A1:2018; EN 374-5:2016; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020
Ниво на защита от порязванеD
Защита от контактна топлинаДа
Химическа устойчивостДА
Обхват на покритиеИзцяло потопени
Плътност на плетката18 gg
Основен рискПорязване, химикали
Тип ръкавициПротивосрезни химически ръкавици
Брой чифтове в опаковка6