Поп-нит Allzweck ALU-ALU-(1,0-7,0)-ø4,0X21,0 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит Allzweck ALU-ALU-(1,0-7,0)-ø4,0X21,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 091404021 250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина4.0 x 22.8 mm
Дължина на ръкава21 mm
Диаметър на главата8 mm
Височина на главата1.4 mm
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина4.0 x 22.8 mm
Дължина на ръкава21 mm
Диаметър на главата8 mm
Височина на главата1.4 mm